ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64168076 品番T25 mini control
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369,800円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。
小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。
コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。
大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。
低粘度のサンプルに適しています。
ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。

電源AC100〜240V 50/60Hz 最大入力:250W モーターブラシレスモーター モーター(W)入力/出力:160/210 温度測定範囲(℃)0〜125 速度偏差:0.03 インターフェースUSB/RS232/WPAN/Wi-Fi/イーサネット 回転数600〜25000rpm 無段階変速 処理容量(mL)1〜1500(対水) 測定誤差温度:±1K 粘度(mPa・s)最大処理:2000 直流電圧(DCV)48 消費電流4500mA
注意
※シャフトジェネレータは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする