IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの ホモジナイザー
IKAの ホモジナイザー/破砕機
シャフトジェネレーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64168085
品番
S25EC-C-18G
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。
クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
材質
ステンレス
直径(Φmm)
【ステーター/ローター】18/12.7
対応機種
T25 easy clean
処理容量(mL)
10〜1500
シャフト長さ(mm)
191
注意
※温度センサがないため、controlに付けても温度は測れません。