シャフトジェネレーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64168119 品番 S25EC-T-C-18G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。
シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。
生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。

材質ステンレス 直径(Φmm)【ステーター/ローター】18/12.7 対応機種T25 easy clean 処理容量(mL)10〜1500 シャフト長さ(mm)191
注意
※温度センサ付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする