EpoChemical
EpoChemicalの ガラス・樹脂・金属容器
EpoChemicalの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
EpoChemicalの ラボペール
20Lペール缶 5缶セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64168155
品番
EPTL-259
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途
流体の保管に最適、セメントなど
材質
スチール
色
緑
質量(g)
2000
容量(L)
20