商品レビューを投稿する
内容量1セット(1台)
電源ニッケル水素二次電池
付属品ニッケル水素二次電池 、カラーキャップ赤、青、黄
注文コード64168207
品番080860-50601
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。)
●流量は0.050〜5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。
●一時停止機能付です。