ARCOL(OHMITE)
ARCOL(OHMITE)の 冷却(制御機器)
ARCOL(OHMITE)の ブロワ
ARCOL(OHMITE)の ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:38.1mm 1箱 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
64168240
品番
E2A-T247-38E
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:38.1mm●寸法:16.28 x 16.3 x 38.1mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5375
アズワン品番
65-8073-18