PM4個人サンプラーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1台) 注文コード64168268 品番080150-446
参考基準価格(税別)¥224,400 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。
定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。
瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。
付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。
吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。
慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。
作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。
ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。

用途
作業環境測定における個人サンプリング。
マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。
仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット) 質量(kg)約0.5 構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コ ホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ) 吸引流量2.5L/min ポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする