SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 液送/ポンプ類
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用ポンプ
ニッケル水素電池 NI-W5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
64168277
品番
080860-5061
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・ミニポンプMP-W5P専用スペアのバッテリーユニットです。
・専用の急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型で充電して使用します。
適合本体
MP-W5P
寸法(mm)
(W)46×(D)31×(H)68
質量(g)
約167
電源(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
2000
蓄電池容量(Wh)
14.4