EA764AJ-73A USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ 64168285

EA764AJ-73A USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ 64168285
EA764AJ-73A USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ 64168285
EA764AJ-73A USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ 64168285
EA764AJ-73A USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ 64168285
EA764AJ-73A USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ 64168285

USBケーブル EA764AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64168285品番EA764AJ-73A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,240円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
1,160

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します)。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

仕様●コネクター形状:USB(A)オス -USB(B)オス●長さ:1.0m●カラー:ライトグレー●対応機種:パソコン/USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種 周辺機器/標準USB Bコネクタメスを持っている機種●材質:被覆/PVC●重量:55g●ケーブル直径:5mm●ケーブル規格:UL20276●結線:ストレート全結線ケーブル長(m)1.0アズワン品番65-9281-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする