エアーマジック(自己粘着気泡シート)

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64168338 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

気泡シートの凹凸面の自己粘着のりは、指で押さえるとくっつき、テープやひもの要らないワンタッチ梱包材です。

幅(mm)1200 長さ(m)50 用途荷作り梱包、小包、保護材。 仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200 厚さ(mm)4.6 タイプ高衝撃吸収エアバブルタイプ 径(Φmm)PEエアバブル:10 機能緩衝機能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37154214
2014-10-27
用途:
工具、測定機器輸送時の保護

自己粘着タイプなのでテープ等が不要で楽です。
粘着力が少し弱いかと感じましたが十分でした。
はがす時に粘着剤が工具や機器に貼り付かずキレイに
はがれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする