曜日別特売
EA829JC-18 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 64168346

EA829JC-18 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 64168346
EA829JC-18 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 64168346
EA829JC-18 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 64168346
EA829JC-18 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 64168346
EA829JC-18 ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ 64168346

ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード64168346品番EA829JC-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,062
販売価格(税別)
6,420
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.0●全長:90mm●■巾:11.0 m●材質:HSS(ハイス)●細目アズワン品番65-9302-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする