※サンプル画像
ユタカメイク
ユタカメイクの 各種パレット
ユタカメイクの パレットカバー・アクセサリ
【25枚ケース売】 PEフィルム パレットカバー(大) (1300×1100用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
64168356
品番
PKWPC-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
カバーが透明の為、被せた物を視認することが可能です。
用途
保護用カバー。雨除けや埃除けに。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
1400×1200×1300
注意
※突起物のある物を入れると破れることがありますのでご注意ください。