単管ゲージスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64168521 品番TGS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。
棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します

付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本) 全長(mm)500 質量(kg)2 内径×外径(Φmm)41.6×48.6 ボルトM10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする