エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 墨打器/墨差し
エスコの 測量用チョークライン
かるこ EA581DCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
64168574
品番
EA581DC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
パーフェクト墨つぼ用交換部品となります。刺さりが良い先細針仕様。スライドボタン付。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-PKALTH●サイズ:28(W)×18(D)×56(H)mm●重量:8g●針:先細針●材質:外装/ABS樹脂●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●入数:2個
アズワン品番
65-9266-52