ケープ
ケープの ベッド関連
ケープの 介護クッション
ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64168660
品番
RM2-SBCS
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ロンボ本体と清拭防水カバーのセットです。
仕様
●サイズ:400×800mm●材質●▼本体:表地/綿50%・ポリエステル50%、中身/ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%)●▼防水カバー:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●洗濯方法(本体):洗濯可(95℃まで)/脱水不可/乾燥機可(100℃まで)/オートクレーブ可(105℃まで)
アズワン品番
65-9128-98