算式プリンター電卓12桁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64168688 品番P1-DTSC II
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

商売計算機能
原価、売価、粗利率のうち、どれか2つを入力すると、残りを自動計算する便利機能です。
電池交換予告機能
アイコンで電池残量が一目でわかる”電池交換予告機能”付
電池残量が不足すると、画面にアイコンが点灯します

質量(g)(電池含む)304 タイプ算式プリンタータイプ 電源単3×4 又は別売ACアダプター 表示桁数12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)99×196×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする