加算式プリンター電卓 12桁

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64168697 品番P23-DTSC II
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カレンダー機能
ワンタッチで年月日時を印字でき、便利です。時計としても使用できます。
電池交換予告機能
アイコンで電池残量が一目でわかる”電池交換予告機能”付
電池残量が不足すると、画面にアイコンが点灯します
加算式
数値のあとに加算減算を入力でき、伝票の集計計算などに便利です。
商売計算機能
原価、売価、粗利率のうち、どれか2つを入力すると、残りを自動計算する便利機能です。

質量(g)(電池含む)472 タイプ加算機プリンタータイプ 電源単3×4 又は別売ACアダプター 表示桁数12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする