スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 25mm 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード64168748 品番970250365
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1718 アズワン品番65-7912-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする