仕様●サイズ:縦28×横33×マチ11cm ショルダー立上り35〜68cm●材質:(表地)ナイロン/(裏地)ポリエステル●重さ:約535g●デザイン:アメリカ●付属品:同色ファスナーポーチ(ストラップ付、Dカン付)●仕様/開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:前面ベロひねり金具ポケット×1(中にオープンポケット×1)、後面マグネットポケット×1、左右にファスナーポケット各1内側:オープンポケット×2、ファスナーポケット×1、カード入れ×5、ペン挿し×4、ベロ面ファスナーポケット×1、キーフック×1、Dカン×1
アズワン品番65-9238-46