ゴートレイド
ゴートレイドの 服飾小物
ゴートレイドの 防寒用品 服飾小物
ゴートレイドの ネックウォーマー・マフラー
スエードタッチ フード付 ネックウォーマー/ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
64169275
品番
UN242652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
素材
本体:ポリエステル・ポリウレタン
ひも:ポリプロピレン
色
ブラック6
サイズ
フリー