ゴートレイド
ゴートレイドの 服飾小物
ゴートレイドの 防寒用品 服飾小物
ゴートレイドの ネックウォーマー・マフラー
キルティング× フリース ブランケット ゴムバンド付 90×60cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
注文コード
64169327
品番
UB242713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
素材
表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
色
ブラック6
サイズ(cm)
約90×60