Master Lock No
6121GRN ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート式南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルを備え、優れた耐切創性を発揮します。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。緑色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別するために、緑色で視認性の高いカバーを備えています 。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引っ張りやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできませんキーが違います