MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ファイリング
MagX(マグエックス)の 収納ボックス/ケース
MagX(マグエックス)の 書類ケース
メッシュケース A7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
64169527
品番
MMC-A7-B
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
中身が見えて、すっきり収納ができます。
裂けにくい丈夫な素材です。
コピーなど印刷物がつきづらい非転写タイプです。
イヤホンやUSB等の収納に
ポイントカードなどの収納に
仕様
●色:透明●タイプ:A7●縦(mm):90●横(mm):130●厚さ(mm):5●材質/仕上:EVA●原産国:中国●コード番号:363-7975
アズワン品番
67-2236-13