マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(μL)チップ:10 最小目盛(μL)0.1 注文コード64169589 品番M10
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は容量・最小目盛9種類から選べます 他の種類を見る

・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。
・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。
・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。

付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書 容量(μL)チップ:10 最小目盛(μL)0.1 チャンネル数1 入数(本)1本
注意
※オートクレーブ不可。
※0.2μL以下での精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする