スーツケース キャリーケース TSAロック 軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)62 注文コード64169695 品番KK470 M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

サンリオ シナモロール・クロミちゃん スーツケース
TSAロック機能
Sサイズのみ機内持ち込み可能
PC+ABS樹脂の頑強ボディ(光沢仕上げ)
両手で持てるから重さ軽減
便利なサイドフック付き
操作性に優れた350度回転4輪独立静音Wキャスター
ストッパー付き
タイヤはサスペンション内蔵で段差も軽快
ハンドルは3段階調整可能

用途スーツケース、キャリーケースとして。キャリーバッグ 国内旅行 海外旅行 サンリオグッズ おしゃれ かわいい キャラクター 機内持ち込み 材質ABS、PC 質量(kg)3.5 サイズM タイプシナモロール 容量(L)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×28×63.5
注意
※機内持ち込み可能Sサイズについて:一部の航空会社を除き、ほとんどの日本の航空会社の規定に対応しておりますが、機内持ち込みを確約するものではございません。出発前に航空会社の規定を必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする