RB ユニゾンカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64169765 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ウエスト部分もストレッチが効いているためお腹周りがきつい等のストレスを感じることがありません。抜群のストレッチ力であらゆる動作が快適に!動きをアップデート!抜群のアクティブストレッチ!
【ストレッチ】【Wカーゴポケット】【8ポケット】

用途一般作業、レジャー 種別カーゴパンツ ブラック サイズ3L 混率(%)綿55 ポリエステル42 ポリウレタン3 股下(cm)79 ウエスト(cm)90 股上(cm)30 裾幅(cm)20 ワタリ(cm)36
注意
※蛍光増白剤が入っていない洗剤をご使用ください。タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。水や汗で濡れたままの状態や脱水後の長時間の放置はお避けください。色落ち・色移りする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする