腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64169905 品番EA6723
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

差し色のオレンジがかわいい、ショート丈の腰エプロンです。
ベルト部分は色違いのリバーシブル仕様で、気分に合わせて結び方の変化を楽しめます。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
両腰にはマチ付きポケットがあり、収納力もばっちり。
カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様両脇ポケット ブラウン サイズF 規格男女兼用 幅(cm)紐:3.5 混率(%)ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 機能素材:防水 素材ポプリン 身幅(cm)103 前中心丈(cm)42 紐長(cm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする