サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の エプロン
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 食品加工・水産現場用エプロン
前掛 腰エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64169921
品番
G5006
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,958
販売価格(税別)
¥
2,689
バスケットに入れる
水まわりでの作業に適した、軽量で防水性のある腰エプロンです。
食品工場や洗浄作業など、水を扱う現場におすすめ。
耐熱温度50℃のため、低温作業や洗浄業務に適しています。
色
ホワイト
サイズ
LL
用途
厨房・食品工場・給食事業向け
仕様
両面特殊塩化ビニール加工・前掛け
規格
男女兼用
幅(cm)
紐:2.5
混率(%)
ポリエステル100%
機能
素材:防水
丈(cm)
紐:240
素材
ターポリン
身幅(cm)
88
前中心丈(cm)
95
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。