芝軽粗材
芝軽粗材の 結束バンド/結束工具/固定具
芝軽粗材の ケーブルタイ/結束バンド
芝軽粗材の 耐候タイプ
コンベックス 表示用タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
64170009
品番
CV-100M (50本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。
表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。
材質
ナイロン66
色
自然色
引張強度(N)
ループ:98
サイズ(mm)
幅2.5×長さ100×最大結束径20
UL規格
94V-2
締付力(N)
(推奨)39〜58