60119011120920 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 64170017

同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード64170017品番60119011120920
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Wurth Elektronik SMP ケーブルコネクタジャックは、全長 6.6 mm までの黄銅製です。動作周波数範囲は 18 GHz です。主に 0.047 インチケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMP●コード番号:205-3631アズワン品番65-7512-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする