商品画像

- スタックコンテナ グリーンパル 64170061 - スタックコンテナ グリーンパル 64170061 - スタックコンテナ グリーンパル 64170061 - スタックコンテナ グリーンパル 64170061 - スタックコンテナ グリーンパル 64170061

スタックコンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64170061 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

フタにVカットを採用し、バイク・自転車・軽トラックの荷台でしっかり固定可能
頑丈なポリプロピレン製で、屋外・現場作業にも対応
ステンレス線材ストッパーで高い固定力(#4・#8はPPバックル仕様)
グリーンカラーで汚れやキズが目立ちにくく、現場作業に最適
幅広いサイズバリエーションで、工具から大型資材まで収納可能

用途
建築・土木現場での工具や資材の収納・運搬
工場や倉庫での部品・消耗品整理
農業や園芸資材の収納、軽トラックでの運搬
災害備蓄用品の収納ボックスとして
グリーン タイプHIGH 容量(L)約8 フタフタ付き 外寸法・幅(mm)200 外寸法・高さ(mm)181 外寸法・奥行(mm)349 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 寸法(幅W×奥行D)(cm)20×35
注意
※耐荷重以上の使用や踏み台としての使用は避けてください
※火気の近くや高温になる場所に置かないでください(変形の恐れあり)
※フタのロックを確認してから運搬してください
※サイズごとに容量・重量が異なるため、ご使用前に必ず確認してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量13以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする