[L] 手袋・3本指出 ナイロン/10双

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) 注文コード64170464 品番EA354AB-148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360

縫い目がなく、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。

仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):40●材質:ナイロン●厚み:1.2●カラー:グレー●入数:10双●親指・人差し指、中指の3本指切り仕様 アズワン品番65-9249-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする