ゴートレイド
ゴートレイドの 防寒用手袋
ゴートレイドの 合成繊維 防寒用手袋
紳士 裏起毛フィットグローブ/撥水加工/ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6双)
注文コード
64170481
品番
GG242492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
素材
外側:ポリエステル・ポリウレタン
内側:アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック6
サイズ
フリー