SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64171260 品番04-853
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

欧州CE規格レベル2認証を取得した肘・肩・膝用ソフトインナープロテクター
One of thinnest CE LEVEL 2 protectors offers outstanding protection impact, comfort and flexibility

用途・CE規格 EN1621-1 レベル2 種別左右セット 材質TPE ブラック サイズFree 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)130×185×8
注意
※メーカーでは、スタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする