TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 受動部品
TAKMANの 抵抗
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64171365
品番
RWBS10-560ΩJ
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
仕様
●定格電力:10W●抵抗値:560Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個
アズワン品番
67-0436-87