Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar