アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード64172634 品番EA949HA-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455
仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50 アズワン品番65-9324-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする