曜日別特売
R24-400-RNLG エアレギュレータ R24シリーズ G 1/2 180m3/h NORGREN 64172765

エアレギュレータ R24シリーズ G 1/2 180m3/h

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64172765品番R24-400-RNLG
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気

仕様●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●平均流量率:180m3/h●コード番号:218-0250アズワン品番65-7905-23ポートねじの種類G 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする