AC充電器 ケーブル直付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64172766 品番 R25ACC2A03BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,290
販売価格(税別)
2,082

本製品は、Type-Cケーブル一体型AC充電器です。
Type-Cポートが搭載されたスマートフォンやタブレットをコンセントから充電することができます。
家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。
海外でも使用することができます。
最大出力は5v/2.4Aです。
90°回転収納式プラグを採用しています。
ケーブルを束ねるバンド付きです。

適合機種(2023年10月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy A52 5G , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus ,AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE 5G , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) ブラック 質量(g)102 ケーブル長(m)2.5 内容AC充電器×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする