適合機種(2023年10月現在)【ドコモ】キッズケータイ SH-03M, かんたん携帯10, AQUOSケータイ3, AQUOSケータイ SH-02L, MO-01K(MONO), MO-01J(MONO), SO-04H(Xperia X Performance), SO-03H(Xperia Z5 Premium), SO-02H(Xperia Z5 Compact), SH-02J(AQUOS EVER), SH-04H(AQUOS ZETA), SH-02H(AQUOS Compact)【au】mamorino5(KYF40), SOV33(Xperia X performance), SOV32(Xperia Z5), SOV31(Xperia Z4), SHV38(AQUOS SERIE mini), SHV37(AQUOS U), SHV36(BASIO2), KYV42(Qua phone QX), KYV40(rafre), LGV36(LG it)【ソフトバンク】らくらくホン F-01M, arrowsケータイ F-03L, Xperia X Performance AQUOS ea, AQUOS Xx3 mini, LG K50色ホワイト質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1