calon AC充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64172879 品番 RACC20W05SPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,591
販売価格(税別)
1,446

calonシリーズ Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット用AC充電器です。
PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。
PDに非対応の機種を接続した場合の最大出力は5V/3Aです。
電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しています。

スモーキーピンク 質量(g)40 出力5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A 入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A 使用環境温度(℃)0〜35 梱包内容AC充電器×1
注意
※本製品にケーブルは含まれておりません。各端末の充電に対応したケーブルをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする