画像は代表画像です
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
64172914
品番
EA758ZZ-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様
●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30〜40℃●使用温度範囲:-20〜80℃●使用湿度範囲:35〜85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番
65-9278-07