DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の サポーター・テーピング
DAISHIN(大進)の サポーター
DAISHIN(大進)の 腰用 サポーター
引っ張りホールド骨盤ベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64172915
品番
HAC4664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
『引っ張りホールド骨盤ベルト』は、メインベルトと補助ベルト、5本の支柱でしっかりと強力に腰を支えます。メッシュ構造で通気性も抜群です。日常生活から運転、デスクワークなどにもおすすめです。
用途
荷物運びや長時間の姿勢のサポートに。
色
ブラック
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
約97×20.5
骨盤範囲(cm)
適正骨盤周りサイズ:約70〜85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません