HAC4754 どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) 64172949 HAC4754 どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) 64172949 HAC4754 どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) 64172949 HAC4754 どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) 64172949 HAC4754 どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) 64172949 HAC4754 どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) 64172949

どこでも貼れる マグネットソーラーセンサーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64172949 品番HAC4754
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

どこでも貼れる両面ナノテープで、工具不要で簡単設置ができるソーラーセンサーライトです。高輝度90LED搭載で3面発光なので、広範囲を明るく照らします。プラスチックカバーのプロテクター付きなので、水の侵入を防ぎます。約120°を反応感知する人感センター搭載で、約20秒点灯します。常時点灯モード、DIMモード、センサーモードとシーン合わせて3種の点灯モードが選べます。

セット内容
本体×1個、コンクリートアンカー×2本、壁固定ネジ×2本、マグネットシート×1枚、両面ナノテープシート(6枚入)×1枚
鉄板×1枚
用途ご自宅周りやガレージなどの防犯対策に。 ホワイト センサー角度:センサーから全方位に約120°、距離:約3m以内 充電時間夏季晴天時に約12時間 連続点灯時間満充電時に、常時点灯:約1.5〜2時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×6×10 明るさ(Lm)約200(常時点灯) 防水性IPX4 点灯時間【センサー】1回点灯あたり:約20秒
注意
※充電時間は季節や天候により大きく異なります。連続点灯時間は、点灯時にセンサーライトが反応すると短くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする