DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の キッチン/調理家電
DAISHIN(大進)の ホットプレート/電気鍋
DAISHIN(大進)の ホットプレート
2WAYホットプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64172967
品番
HK-1450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
平面プレートと焼肉プレートがセットになった2WAYホットプレートです。市販の餃子が40個、約15cmのお好み焼きが3枚焼ける大き目のサイズです。フッ素加工で焦げ付きにくくお手入れも簡単です。
用途
ご家庭での楽しい食事に。
セット内容
本体、フタ、平面プレート、焼き肉プレート、自動温度調節器、取扱説明書
消費電力(W)
1300
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×160×350(平面プレート、フタ含む)
コード長さ(mm)
1400
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【プレート】387×28×275
保証期間
1年
温度調節
4段階(保温80℃、弱140℃、中180℃、強230℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません