B-378 置くだけホットコースター DAISHIN(大進) 64173001 B-378 置くだけホットコースター DAISHIN(大進) 64173001 B-378 置くだけホットコースター DAISHIN(大進) 64173001 B-378 置くだけホットコースター DAISHIN(大進) 64173001 B-378 置くだけホットコースター DAISHIN(大進) 64173001

置くだけホットコースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64173001 品番B-378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カップを置くだけでいつでも温かいドリンクが飲めるホットコースターです。パソコン周りでも使えるUSB給電式で、飲み物を置くだけで電源ON!持ち上げると電源OFF!スイッチの切り忘れがなく、底面滑り止め付きで安心設計です。

用途自宅やオフィスでのリラックスタイムに。 消費電力(W)約10 電源USB給電式(入力:DC5V2A) 対応底面が平らで、直径7cm以下の耐熱ガラス製、金属製、磁器製、陶器製のカップ 寸法(cm)約Φ12×H2、コード:約80 表面温度(℃)約75
注意
※カップは付属していません。底面が平らでないカップ、厚手や底面に凹凸があるカップはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする