充電式ポータブルエアーフットケア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64173010 品番HAC4977
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

6段階の強さ、2段階の温度調整で、ほどよい圧と温感でふくらはぎをリフレッシュしてくれるフットケア用品です。たくさん歩いてヘトヘトの日も、デスクワークでむくんだ日も、巻きつけてスイッチを入れるだけの手間いらずでサッとふくらはぎケアが叶います。充電式だからコンセントの場所を気にすることなくどこでも使用可能。つけたままでうっかり寝落ちしても自動停止機能つきで安心。畳めばすっきりコンパクトだから出張、旅行のお供にも。

用途一日の疲れを癒やす時間に。 セット内容本体×1個、充電用USBケーブル×1本 グレー 電源(V)充電式DC5 連続使用時間(分)約60(15分後自動停止機能付) 収納時寸法(mm)約W15.5×D6.5×H31 使用時寸法(mm)約W54×D5.5×H31 充電時間(時間)約4 発熱温度(℃)約40(弱)/約60(強) 使用空気圧(kPa)約90〜140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする