用途風邪や肌荒れなどの乾燥対策に。
セット内容本体、リモコン、抗菌カートリッジ、アロマパット3枚(1枚は本体に装着済)、取扱説明書
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)(超音波)25、(ヒーター)100
タンク容量(L)5
コード長さ(mm)約1220
適合床面積(連続/目安)超音波:木造和室約5畳/プレハブ洋室約8畳、ヒーター:木造和室約7畳/プレハブ洋室約11畳
保証期間1年
最大加湿量(mL/h)(超音波)約250、(ヒーター)約330
加湿方式ハイブリッド式(加熱+超音波)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×315×225