三和化研工業
三和化研工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三和化研工業の 洗浄周辺用品
三和化研工業の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス傾斜型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64173046
品番
0680340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
用途
素材:SUS304
線径(Φmm)
【網】1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×260×160
メッシュ
2.5
コーティング
無し
支柱径(Φmm)
4.0/3.0/2.2
取手
無し
網目(mm)
約9.1