ステンレス傾斜型洗浄カゴ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64173071 品番0681340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。

用途素材:SUS304 線径(Φmm)【網】1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×160 メッシュ2.5 コーティング有り 支柱径(Φmm)4.0/3.0/2.2 取手無し 網目(mm)約9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする